21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
529 税込582
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)100 質量(g)113 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)37 呼びM18×1.5 首下長(mm)55 シャンク径(mm)14
1本
12,200 税込13,420
翌日出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 穴タイプ【加工穴】止り穴 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)