カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(17)
  • ボサード(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • ツガミ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 日本スプリュー(2)
  • イシハシ精工(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • TRUSCO(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • インサート(1)
  • ファブエース(1)
  • ボーセイ(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(116)
  • M1(71)
  • M2(67)
  • M2.5(62)
  • M3(301)
  • M4(327)
  • M5(356)
  • M6(1,396)
  • M7(124)
  • M8(660)
  • M10(1,092)
  • M12(807)
  • M14(235)
  • M16(512)
  • M18(161)
  • M20(218)
  • M22(109)
  • M24(159)
  • M27(73)
  • M30(94)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(7)
  • (18)
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(3)
  • ノンクローム(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(1)
  • 0.45(56山)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1 ねじ」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P関連資料(0.4MB)
六角ナット DIN ボサード六角ナット DINボサード
4,498税込4,948
1箱(1000個)
3日以内出荷
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの種類ナット
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
STポイントタップ NACHI(不二越)STポイントタップNACHI(不二越)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
工具材料HSS-E食付き(P)5
標準インサート(E-サート)並目 ツガミ標準インサート(E-サート)並目ツガミ
3,998税込4,398
1袋(50個)
5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
4,698税込5,168
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(20件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角ナット(3種)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(5000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理パ-カ-
六角ナット(3種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(5000個)
9日以内出荷
材質規格3種表面処理ノンクロームホワイト
六角ナット(3種)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格3種表面処理クロニッケル
フランジナット(セレート無し)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒
フランジナット(セレート無し)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(5000個)
翌日出荷
ねじの呼びM2.6材質ねじピッチ0.45寸法m(mm)3.1寸法S(mm)5表面処理ユニクロ寸法e(mm)5.7寸法c(mm)(最小)1角度θ(°)15寸法m1(mm)(最小)2寸法dc(mm)8
フランジナット(セレート無し)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ニッケル
フランジナット(セレート無し)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ブラック寸法c(mm)(最小)1角度θ(°)15寸法dc(mm)8
ボブナットBOBS(ステンレス)(小箱) ボーセイボブナットBOBS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌日出荷
材質ステンレス
ファブナットEKS(ステンレス)(小箱) ファブエースファブナットEKS(ステンレス)(小箱)ファブエース
499,800税込549,780
1箱(8000個)
翌日出荷
材質ステンレス
六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(5000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理亜鉛黒
六角ナット 3種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(5000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理ニッケル
六角ナット 3種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(5000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理クローム
六角ナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(5000個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理3価ホワイト
六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(5000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質規格3種表面処理3価ブラック
フランジナット セレート無(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5000個)
翌日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメート
フランジナット セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(5000個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら