87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1組
919 税込1,011
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(8000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(10000個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(8000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(8000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(8000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(8000個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(7000個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(8000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(8000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(8000個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(10000個)
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(8000個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(8000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(7000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(10000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(7000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(8000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(8000個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1箱(10000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(8000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(8000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10000個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)