50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
95,980 税込105,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒化処理 ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NT
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付5P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 精度表記STD
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
169,800 税込186,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎ 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理窒化処理 ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)