17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工 関連資料(6.57MB)
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)