材質鉄
種別半ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストが大幅に削減します。
スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ
材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
ネジ式のためしっかり固定
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
案内板・鉄塔・橋梁
コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護
材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類メートル並目
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
関連キーワード