リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
材質鉄
表面処理生地
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
材質ステンレス
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ドブ
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
トラスコ品番652-8607
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)90
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)2.6
寸法D(mm)19
寸法E(mm)50
ボルト径M24
取付穴(mm)H11:10
寸法K(mm)90
破断荷重(kN)127.48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット×1個
材質ステンレス鋼(SUS304)
ねじ径M24
表面処理電解研磨
許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
用途電機設備
付属品六角ナット×1個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1319
材質スチール
質量(kg)0.8
ねじ径(mm)M24
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)9.32
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638SN-24
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
材質ステンレス
頭部形状アイボルト
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
バリエーション豊富、反転作業も安心
360°回転、 230°可動
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り
ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1328
材質スチール
質量(kg)0.8
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
表面処理電解研磨(固容化熱処理付)
使用荷重(kN)9.32
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質SUS316
頭部形状アイボルト
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)880
寸法L(mm)38
ねじ径M24
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)90
寸法D2(Φmm)50
寸法D3(Φmm)20
寸法H1(mm)90
寸法H2(mm)45
ねじ寸法MM24
寸法D4(Φmm)45
ナット幅(mm)36
ナット高H(mm)19
使用荷重(kN)0.00932
使用荷重(N)9.32
寸法MM24
タキゲンコード10776
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
材質合金鋼
材質ステンレス
頭部形状アイボルト
エスコ品番EA638SR-7
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状アイボルト
関連キーワード
1
2
次へ