材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質合金工具鋼(SKS)
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。
当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
材質ステンレス(SUS304)
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
規格1種
表面処理生地(または標準)
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数3.5~5
表面処理TiNコーティング
食付3.5~5
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
精度6H
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2~3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番390-9085
全長(mm)120
ピッチ(mm)3
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)21
ねじ長さ(mm)30
ねじの種類M
精度6H
食付き部の山数2~3
表面処理TiCNコーティング
シャンク部角幅(mm)15
ねじの呼びM24
シャンク径(mm)19
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ピッチ(mm)2
寸法t(mm)1欄:10、2欄:15
寸法s(mm)12.212
寸法dp(mm)18
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM24
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
色黒
規格1種
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
次へ