11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM) 規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り) 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パックほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付ねじサイズM27×3.0 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)