36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベ 材質SWCH16A 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 材質SWCH16A 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理アロック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状バインド 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理アロック・下地3カW ねじピッチ(mm)0.5 十字穴番号2 寸法K(mm)1.3 寸法f(mm)0.6 寸法m(mm)3.7 寸法dk(Φmm)6.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
1箱(1800本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(2000個)
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 表面処理ロックウェル 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 表面処理エフロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)おねじの谷径
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし 種類ノルトロックワッシャー 耐熱温度(℃)-20~400 表面硬度HV520(HRC51)
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。 材質アンブラコ高級合金鋼 表面処理ロックウェル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16) ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷