47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種別半ねじ 材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状超極低頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理三価ブラック
1箱(100個)
839 税込923
欠品中

種別全ねじ 材質 表面処理三価ブラック 頭部形状ローヘッド 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
115 税込127
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 材質鉄(または標準) 表面処理三価ブラック 頭部形状なべ
1箱(4000個)
36,980 税込40,678
翌日出荷

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理三価ブラック 材質 ねじ山種類メートル並目
1パック(61個)
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(2000本)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類ばね座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14個)
130 税込143
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質鉄(または標準) 表面処理三価ブラック 頭部形状超極低頭
1箱(100個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ブラック 頭部形状トラス ねじの呼びM3
1箱(2500本)
6,598 税込7,258
翌日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角
1パック(100本)
403 税込443
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6700個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質三価クロメート ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1800個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3700個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール タイプ黒仕上げ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(70個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)