カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(229)
    • 小ねじ(29)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角穴付ボタンボルト(3)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(139)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
バインド(17)
頭部形状
フランジボタン(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(10)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角アプセット(12)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(5)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(205)
  • 6(9)
  • 7(1)
  • 8(18)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(4)
  • 15(9)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 20(9)
  • 22(2)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 50(3)
材質
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(17)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(192)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ねじの呼び
  • M3
  • 5/16(15)
  • 5mm(24)
  • 5.2mm(17)
  • -(4)
  • G(PF) 3/8(5)
  • M2(8)
  • M4(163)
  • M4.8(10)
  • M5(4,286)
  • M5.1(5)
  • M6(38)
  • M8(70)
  • M10(48)
  • M12(16)
  • M14(28)
  • M16(6)
  • M20(5)
  • UNF 5/16(15)
  • その他(13)
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(22)
  • 3価ホワイト(21)
  • その他(2)
  • アロック(3)
  • カラー(2)
  • クロニッケル(3)
  • クロメート(21)
  • クローム(16)
  • スズコバルト(1)
  • ゼロクローム(11)
  • ニッケル(32)
  • ノンクローム(26)
  • ユニクロ(17)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒ニッケル(3)
  • 黒亜鉛(18)
  • 黒染め(7)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(6)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(14)
取付穴形状
十字穴(183)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(149)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.05(24山)(36)
  • 1.25(3)
  • 1.27(20山)(11)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(173)
  • T6(2)
No.1・No.2・T6
ブランド
  • エスコ(5)
  • 大阪魂(201)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • サイマコーポレーション(5)
  • 廣杉計器(5)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • 日産ネジ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・OHSATO(大里)・TRUSCO・八幡ねじ・WURTH ELEKTRONIK・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M5 8mm」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(49件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(133件のレビュー)
559税込615
1パック(12個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
469税込516
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(5個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)5平径(mm)5長さ(mm)8ねじ長さ(mm)全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)廣杉計器
48,980税込53,878
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5長さ(mm)8ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5材質黄銅表面処理ニッケル
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)廣杉計器
28,980税込31,878
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5二面幅(mm)5材質黄銅表面処理ニッケル
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(240個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(24本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1箱(1500個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(2件のレビュー)
499税込549
1パック(8本)ほか
4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-2107材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M3二面幅(mm)【六角ねじ】6本体長さ(mm)20アズワン品番65-7910-34穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(1800個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション
669税込736
1パック(29本)
当日出荷から3日以内出荷
締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭材質表面処理黒色三価クロメート5μm以上表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148特価
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)サイマコーポレーション
779税込857
1パック(100本)
当日出荷から3日以内出荷
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
669税込736
1パック(31本)
当日出荷から3日以内出荷
締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭材質表面処理三価クロメート5μm以上表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(37本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(1800個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(4000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,898税込10,888特価
1箱(4000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(1200個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478特価
1箱(4000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)