絞り込み
長さ(mm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(14)
- 12(8)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(6)
- 18(5)
- 20(8)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3
- M1(7)
- M2(10)
- M2.5(6)
- M4(73)
- M5(67)
- M6(134)
- M8(73)
- M10(2,353)
- M12(49)
- M14(8)
- M16(22)
- M18(5)
- M20(25)
- M22(9)
- M24(7)
- M30(13)
- M36(7)
- W3/8(7)
- その他(32)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS303(1)
- SUS304(18)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(9)
- SCM435(4)
- SWRCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(11)
頭部形状

低頭(3)

六角(4)

六角穴付き(11)

極低頭(4)

皿(1)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(19)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ニッケル(2)
- パシペート(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(12)
ヘクサロビュラ・六角穴
ブランド
- 大阪魂(9)
- TRUSCO(1)
- エスコ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- YFS(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- ボサード(2)
- ボーセイ(3)
- 八幡ねじ(7)
- 廣杉計器(2)
- 由良産商(2)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・T.SIN(テイシン電機)・YFS・イマオコーポレーション・コノエ・ボサード・ボーセイ・八幡ねじ・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「m10 30」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥449税込¥4941袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(25個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥889税込¥9781袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック
T.SIN(テイシン電機)¥789税込¥8681パック(10個)4日以内出荷磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。材質POM(UL94-HB)(乳白色)長さ(mm)(雄ネジ部)6外形(mm)Φ5.5締付トルク(ナット)8kgめねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-10シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-10Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(30本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,198税込¥3,5181セット(500本)当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥446税込¥4911パック(100本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥599~税込¥659~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ
YFS¥553税込¥6081パック(100本)4日以内出荷から7日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥30,980税込¥34,0781箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥80,980税込¥89,0781箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥71,460税込¥78,6061箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥6,598~税込¥7,258~1セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個5日以内出荷ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角ナット)(ステンレス)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6