カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(7)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(3)
  • 日産ネジ(2)
  • 廣杉計器(6)
  • 若井産業(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
フランジボタン(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(10)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(2)
ねじの呼び
  • M3
  • 5mm(16)
  • 5.2mm(17)
  • -(4)
  • M2(12)
  • M2.5(4)
  • M2.6(8)
  • M4(36)
  • M5(2,851)
  • M5.1(6)
  • M6(51)
  • M8(91)
  • M10(5)
  • M12(7)
  • M16(6)
  • M18(4)
  • M20(57)
  • M24(28)
  • M27(15)
  • その他(6)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(12)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
0.5・0.7・0.8・1・1.25
表面処理
  • ニッケル(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(132件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
529税込582
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満外径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(160個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
559税込615
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(150個)
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)ドリルタップ DRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS関連資料技術情報はこちら(75MB)
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
8,798税込9,678
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)若井産業
22,980税込25,278
1箱(100本×5パック)
翌々日出荷
用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂シンクねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理生地
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
4,498税込4,948
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)