商品豆知識
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじピッチ(mm)1.5
寸法L(mm)125
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)4.5
許容荷重(kN)30
最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185
ねじ規格細目
ねじ寸法MM36
寸法s(mm)30
最大締付トルク(N・m)80
最大ストローク(mm)30
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000
寸法sw1(mm)46
寸法sw2(mm)24
最大衝突速度(m/s)5
最小衝突速度(m/s)3
復帰時間(s)0.5
最小復帰力(N)15
最大復帰力(N)35
関連資料技術資料1(0.6MB)
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当
ねじ規格細目
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当
ねじ規格細目
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当
ねじ規格細目、細目
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
ストローク(mm)50
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)392
取付ねじサイズM36×1.5
ストローク(mm)25
全長(mm)150
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)200
取付ねじサイズM36×1.5
オリフィス方式多孔オリフィス式
関連キーワード