材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
頭部形状皿
材質チタン
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
表面処理生地(または標準)
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
穴の形状六角穴
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-410A
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)6
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-406A
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-410A
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-415A
材質チタン
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-415A
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-425A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-412A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-425A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-408A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-412A
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-406A
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-408A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質チタン
種類スプリングワッシャー
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ