丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)スチール(SS400)
軸穴径公差H7
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
材質A6063相当
形状フランジ形
表面処理アルマイト
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。
四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。
従来品に無いねじ強度が保たれています。
おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。
軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。
寸法F(mm)1
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
関連キーワード