絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 5mm(42)
- 5.2mm(36)
- M2(14)
- M3(91)
- M3.5(48)
- M5(3,719)
- M6(67)
- M8(49)
- M10(40)
- M12(53)
- M14(18)
- M16(27)
- M18(16)
- M20(81)
- M24(16)
- M27(25)
- M30(28)
- W1/4(25)
- その他(24)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(4)
- 5(27)
- 6(7)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(4)
- 15(9)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(24)
- 22(2)
- 25(9)
- 28(2)
- 30(6)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(10)

トラス(9)

バインド(1)

フランジボタン(2)

ボタン(1)

六角(1)

六角アプセット(1)

六角穴付き(12)

皿(8)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(18)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(37)
- SCM435(7)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- その他(2)
- つや消し黒(1)
- アロック(2)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(15)

プラスマイナス(1)

六角穴(16)

十字穴(12)
ピン6ロブ・プラスマイナス・六角穴・十字穴
種別
全ねじ(10)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(43)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(11)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(38)
- エスコ(2)
- 日産ネジ(2)
- 八幡ねじ(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- OHSATO(大里)(5)
- TDT(田野井)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 篠原電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 三星産業貿易(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・八幡ねじ・OSG(オーエスジー)・OHSATO(大里)・TDT(田野井)・NBK(鍋屋バイテック会社)・篠原電機・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・コノエ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・NACHI(不二越)・ポップリベット・ファスナー・三星産業貿易・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「m5 20」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(17個)翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-4寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(8個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品
OHSATO(大里)¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(87個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419税込¥4611パック(20個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥419税込¥4611パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000個)8日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT
OSG(オーエスジー)¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品
OHSATO(大里)¥7,598税込¥8,3581セット翌々日出荷鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴