カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 六角穴付ボルト(6)
- 小ねじ(12)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用小ねじ(1)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(3)

低頭(3)

六角(2)

六角アプセット(1)

六角穴付き(7)

極低頭(2)

皿(6)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(13)
- 6(7)
- 8(8)
- 10(9)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(9)
- 18(7)
- 20(8)
- 22(2)
- 25(9)
- 28(3)
- 30(14)
- 35(6)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 5mm(29)
- 5.2mm(18)
- M2(14)
- M2.5(8)
- M2.6(7)
- M3(46)
- M5(3,152)
- M6(57)
- M8(82)
- M10(30)
- M12(18)
- M14(23)
- M16(22)
- M20(11)
- M30(38)
- M36(9)
- M39(13)
- M42(8)
- その他(10)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(11)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(22)
- SUS303(1)
- SUS304(15)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(24)
- SCM435(6)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
種別
全ねじ(7)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(30)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(9)

十字穴(11)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(26)
- エスコ(2)
- Modes(1)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Igus(イグス)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- OHSATO(大里)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- YFS(1)
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ボサード(2)
- ボーセイ(1)
- 八幡ねじ(10)
- 廣杉計器(5)
- 篠原電機(3)
大阪魂・エスコ・Modes・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・Igus(イグス)・LAMP(スガツネ工業)・OHSATO(大里)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・YFS・コノエ・サイマコーポレーション・ボサード・ボーセイ・八幡ねじ・廣杉計器・篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「m5 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥639税込¥7031パック(30個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(46個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(125個)ほか3日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(63個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥6,098税込¥6,7081袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥6,298税込¥6,9281袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
サイマコーポレーション¥899税込¥9891パック(61本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品
OHSATO(大里)¥7,598税込¥8,3581セット翌々日出荷鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥678税込¥7461パック(100本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴