1,828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(50本)
特価
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1パック(130個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(150個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(46個)
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷


雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋
385 税込424
翌日出荷

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(80本)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
509 税込560
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ 穴の形状六角穴
1袋(4本)
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1600個)
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1箱(1600個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM4×6
1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)12 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの呼びM4/6
1セット
215 税込237
6日以内出荷

1個
295 税込325
当日出荷

エスコ品番EA949AT-11 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10
1個
181 税込199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1200個)
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-241 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
特価
219 税込241
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM4×6 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
375 税込413
翌日出荷

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質黄銅(低カドミ材) 規格1種 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×6mm 表面処理黒色 頭部形状六角穴付き
1個
205 税込226
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(66個)
特価
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1箱(2200個)
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×6mm 穴の形状六角穴
1個
230 税込253
翌日出荷

1パック(150個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(270個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(41本)
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-73 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

1パック(175個)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(260個)
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(48個)
特価
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-316 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷