パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。
ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。
ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。
締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。
材質アンブラコ高級合金鋼
表面処理ロックウェル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 先#1
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーディング
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別先#1
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf9
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)12.5
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード4241
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥420
税込¥462
欠品中
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
ねじの呼びM4
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM4×8
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM4×8mm
穴の形状六角穴
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM4×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM4×8mm
穴の形状六角穴
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-408
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-42
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM4×8mm
頭部形状六角穴付き
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)15
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
エスコ品番EA949AT-12
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-242
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
欠品中
エスコ品番EA949NY-408A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-142
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA949NZ-408A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE
ねじの種類W-TF
表面処理TiCN
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-142
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ