28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ライト精機アルミ用タップ
アルミ用で、主に通り穴用。
材質高速度工具鋼(SKH)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
エコ商品、RoHS
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付6P 精度表記STD 形状突出しセンタ有 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇 ねじの種類M シャンク精度h7 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD 突き出しセンタ有無
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(1.33MB)
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級I b タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) シャンク精度h7 ねじの種類M 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(3個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
1パック(2個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)
RoHS
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート309型(超粗目外ねじ)
RoHS
木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-W-TF 表面処理AICrN
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
材質ハイス ねじの種類M 表面処理ホモ処理 食付2P
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。
用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。 ねじの種類M
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
RoHS
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF 食付B
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)