カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,324)
- 六角穴付ボルト(136)
- 小ねじ(576)
- 六角穴付ボタンボルト(30)
- 六角ボルト(137)
- 機構部品(209)
- 自動車補修部品(36)
- 測定用品(16)
- 物流用品(11)
- バイク部品(6)
- 切削工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(3)
- 溶接用品(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 5mm(29)
- 5.2mm(18)
- M2(4)
- M2.6(5)
- M3(13)
- M4(21)
- M6(32)
- M8(27)
- M10(18)
- M12(15)
- M14(23)
- M16(21)
- M20(10)
- M25(4)
- M30(5)
- M39(8)
- M42(8)
- M45(5)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(10)
- 12(8)
- 14(6)
- 15(8)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(12)
- 22(5)
- 25(7)
- 30(2,148)
- 35(12)
- 40(11)
- 45(6)
- 50(8)
- 60(10)
- 65(4)
- 75(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(434)

ショルダーボルト(2)

トラス(140)

バインド(58)

フランジボタン(5)

ボタン(33)

丸(3)

丸皿(57)

低頭(51)

六角(189)

六角アプセット(99)

六角穴付き(160)

六角穴付きフランジ(9)

六角穴付き皿(27)

平(5)

根角ボルト(14)

極低頭(7)

皿(220)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(545)
- A2(13)
- SUS303(7)
- SUS304(346)
- SUS310S(10)
- SUS316L(15)
- SUS410(11)
- SUSXM7(28)
- チタン(15)
- 樹脂すべて(77)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(1,147)
- SCM435(113)
- SS400(6)
- SWCH(16)
- 黄銅(真鍮)(51)
- 材質をもっと見る
種別
全ねじ(259)
半ねじ(56)
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価ステンコート(21)
- 3価ブラック(104)
- 3価ホワイト(143)
- その他(20)
- アロック(29)
- カラー(34)
- クロメート(101)
- クローム(67)
- ジオメット(22)
- スズコバルト(26)
- ゼロクローム(59)
- ニッケル(126)
- ノンクローム(80)
- ユニクロ(139)
- 生地/未処理(57)
- 茶ブロンズ(72)
- 黒亜鉛(76)
- 黒染め(93)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(27)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1,381)
- 0.9(28山)(17)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(118)
- 1.59(1)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(7)
- 2.11(12山)(92)
0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・2.11(12山)
ねじ山種類
- メートル並目(252)
- メートル並目(左)(9)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状

すりわり(13)

ツーホール(6)

トライウイング(8)

ピン3ロブ(4)

ピン5ロブ(2)

ピン6ロブ(21)

ピン六角穴(8)

プラスマイナス(27)

ヘクサロビュラ(21)

ワンサイド(3)

六角穴(282)

十字穴(849)

四角穴(1)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,845)
- エスコ(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- 廣杉計器(163)
- TRUSCO(69)
- 日産ネジ(49)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(41)
- Modes(35)
- サイマコーポレーション(29)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- 九飛勢螺(17)
- 若井産業(14)
- 三星産業貿易(13)
- ノーブランド(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- 日本パワーファスニング(11)
- 丸エム製作所(11)
- コノエ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・日産ネジ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・Modes・サイマコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・九飛勢螺・若井産業・三星産業貿易・ノーブランド・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・日本パワーファスニング・丸エム製作所・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(332)
バイオマスマーク認定(12)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「m5 30mm」の検索結果
![M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654924-210506-02.jpg)
M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-12全長(mm)34質量(g)約8ねじ径M5筒径(Φmm)7頭径(mm)12ねじ深さ(mm)20
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-2材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約7ねじ径M5寸法b1(mm)33.7寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)20
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(63件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥420税込¥4621パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-337材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状トラス頭
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
チタン 寸切り 両面取り M5
大阪魂¥699~税込¥769~1本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.8ねじの呼びM5
M5x 73mm ステンレス製 Uボルト
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA638BJ-5材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5寸法L1(mm)73使用荷重(kg)30ねじ長さ(mm)40寸法W(mm)30寸法L3(mm)40
キャンディノブボルト M5×30 黒
三星産業貿易¥2,898税込¥3,1881セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0278材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
M 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
エスコ¥660税込¥7261パック(30本)翌日出荷エスコ品番EA945AP-112材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
...




![M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654924-210506-02.jpg)

![M5 x30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)






























![M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519945-180221-02.jpg)