材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質アルミ
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.4
頭部形状皿
寸法K(mm)3.4
寸法m(mm)6.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)12
十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
色紫
表面処理カラーアルマイト紫
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色緑
表面処理カラーアルマイト緑
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。
用途呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。
トラスコ品番201-3363
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)62
ピッチ(mm)1
呼び寸法M6
シャンク径(Φmm)6
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)8
精度OH2
表面処理ノンコーティング
食付2.5山
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじメートルねじ
精度表記STD
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3
関連資料(1.33MB)
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
取扱説明書(1.2MB)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質SUS303
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
精度表記STD
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。
適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
全長(mm)80
六角軸シャンク径6.35mm
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
材質本体:高速度鋼
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
材質本体:高速度鋼
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
材質本体:高速度鋼
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。
表面処理TiNコーティング
材質高速度工具鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。
菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
関連キーワード
1
2
次へ