57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウ 動画あり
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用 等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)40 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

イシハシ精工スパイラルタップ
エコ商品
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度G7 食付き部の山数2山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数4山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。 セット内容#2、#3各1本
1セット(2本組)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)