86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/三価ホワイト 種別全ねじ 材質 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (492種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)


一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)
特価
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×20 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
510 税込561
翌日出荷

1パック(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(19個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)1 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-98 入数2 ねじサイズM6×20
1袋(2本)
385 税込424
翌日出荷

1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-54 入数4 ねじサイズM6×20
1セット(4本)
725 税込798
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(18個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(200個)
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(200個)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(200個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(50個)
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

1個
47,000 税込51,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(40個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
82 税込90
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(45個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法D(mm)19(-0.3~0) 寸法W(mm)7(±0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)19 ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質SUS304相当(A2) 穴の形状六角穴 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き
1パック(50個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)