カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(317)
- 六角穴付ボルト(13)
- 小ねじ(5)
- 六角ボルト(2)
- 自動車補修部品(4)
- 自動車用小ねじ(2)
- 切削工具(22)
- バイク部品(18)
- 機構部品(18)
- メカニカル部品(9)
- 物流用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(2)

トラス(1)

フランジボタン(3)

ボタン(1)

低頭(1)

六角(1)

六角アプセット(1)

六角穴付き(15)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 5(8)
- 6(3)
- 8(8)
- 10(14)
- 12(11)
- 14(5)
- 15(9)
- 16(11)
- 18(6)
- 20(12)
- 22(4)
- 25(12)
- 30(11)
- 35(3)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(7)
- 55(5)
- 60(7)
- 65(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(63)
- SUS304(44)
- SUS310S(2)
- SUS316(6)
- SUS316L(2)
- SUS403(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(7)
- 樹脂すべて(11)
- FRP(2)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(159)
- S45C(23)
- SCM435(6)
- SWRM(3)
- 黄銅(真鍮)(16)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
- M6
- 5mm(41)
- 5.2mm(25)
- M2(46)
- M2.5(37)
- M2.6(28)
- M3(209)
- M4(189)
- M4.8(21)
- M5(6,064)
- M8(112)
- M10(158)
- M12(91)
- M14(27)
- M16(71)
- M18(21)
- M20(42)
- M24(20)
- W1/4(30)
- その他(32)
- ねじの呼びをもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(16)

十字穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(13)
- その他(1)
- アロック(1)
- クロメート(17)
- クローム(13)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(17)
- パーカー(8)
- ユニクロ(20)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(22)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(3)
- 0.75(13)
- 0.8(5)
- 1(240)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- その他(6)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・その他
種別
全ねじ(11)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(126)
- メートル細目(9)
メートル並目・メートル細目
ブランド
- 大阪魂(241)
- エスコ(7)
- Modes(2)
- 八幡ねじ(28)
- NTB(18)
- TRUSCO(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- 由良産商(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- トックベアリング(TOK)(4)
- MYG(4)
- コノエ(3)
- 日産ネジ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 篠原電機(2)
- 三星産業貿易(2)
- 互省製作所(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Modes・八幡ねじ・NTB・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・トックベアリング(TOK)・MYG・コノエ・日産ネジ・OSG(オーエスジー)・篠原電機・三星産業貿易・互省製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m5 10」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(6個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(85個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1500個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥489税込¥5381パック(34個)当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目