カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 小ねじ(6)
  • 自動車補修部品(3)
    • 車用アプセットボルト(1)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • エスコ(4)
  • Modes(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • 八幡ねじ(4)
  • NTB(3)
  • 三星産業貿易(3)
  • 日産ネジ(3)
  • 篠原電機(2)
  • 若井産業(2)
  • MYG(2)
  • RS PRO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コガネイ(1)
  • コノエ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 互省製作所(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 九飛勢螺(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(17)
  • SCM435(8)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(5)
  • 15(14)
  • 16(6)
  • 18(6)
  • 20(7)
  • 22(4)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
種別
  • 種別全ねじ(8)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじの呼び
  • M6
  • 5mm(16)
  • 5.2mm(17)
  • G(PF) 3/8(10)
  • M2(15)
  • M2.6(10)
  • M3(44)
  • M4(53)
  • M5(3,185)
  • M5.1(49)
  • M8(102)
  • M10(15)
  • M12(13)
  • M14(8)
  • M16(11)
  • M18(7)
  • M20(59)
  • M24(29)
  • M27(16)
  • その他(17)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(18)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アップセットボルト(+マーク) Modesアップセットボルト(+マーク)Modes(5件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様+マーク材質SWCH表面処理クロメートメッキ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)九飛勢螺
659税込725特価
1パック(15個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-615
六角穴付きフランジボルト M6-15 NTB六角穴付きフランジボルト M6-15NTB(1件のレビュー)
719税込791
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-15 ピッチ 1.0六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
六角穴付きフランジボルト M6-15 NTB六角穴付きフランジボルト M6-15NTB
899税込989
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-15 ピッチ 1.0六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-15 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-15NTB
479税込527
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-15 ピッチ 1.0六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(132件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
459税込505
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
129税込142
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(17件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(33個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
SUS4カクN(ホ-マ-(Y 大阪魂SUS4カクN(ホ-マ-(Y大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
109税込120特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
Sコ-ト SUS フクロN(3ガタ2シュ 大阪魂Sコ-ト SUS フクロN(3ガタ2シュ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
3カ-W フクロN(ヒダリ 大阪魂3カ-W フクロN(ヒダリ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:白色)三星産業貿易(7件のレビュー)
479税込527
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)三星産業貿易(2件のレビュー)
489税込538
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS