カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 小ねじ(4)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(4)
  • 機構部品(18)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 5mm(42)
  • 5.2mm(36)
  • M2(14)
  • M3(91)
  • M3.5(48)
  • M4(89)
  • M5(3,718)
  • M8(49)
  • M10(40)
  • M12(53)
  • M14(18)
  • M16(27)
  • M18(16)
  • M20(81)
  • M24(16)
  • M27(25)
  • M30(28)
  • W1/4(25)
  • その他(24)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 20(14)
  • 22(4)
  • 25(8)
  • 30(8)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
極低頭(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(17)
  • SCM435(7)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • その他(1)
  • クローム(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(10)
取付穴形状
十字穴(4)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(19)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • エスコ(3)
  • 日産ネジ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • 八幡ねじ(8)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 由良産商(4)
  • NTB(3)
  • 三星産業貿易(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • TRUSCO(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 篠原電機(1)
  • 池田金属工業(1)
  • ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・八幡ねじ・OSG(オーエスジー)・由良産商・NTB・三星産業貿易・OHSATO(大里)・TRUSCO・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・NBK(鍋屋バイテック会社)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・篠原電機・池田金属工業・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(55個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(36件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(57個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

    大阪魂
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)

    日産ネジ(134件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(5個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

    日産ネジ(40件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きフランジボルト M6-20 NTB

    六角穴付きフランジボルト M6-20

    NTB
    ¥799税込¥879
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmユニクロ
    ねじサイズM6
  • 六角穴付きフランジボルト M6-20 NTB

    六角穴付きフランジボルト M6-20

    NTB
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmステンレス
    ねじサイズM6
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-20 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-20

    NTB
    ¥599税込¥659
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmステンレス
    ねじサイズM6
  • フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)

    日産ネジ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(9個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里)

    つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品

    OHSATO(大里)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個
    用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋(10本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 1種(アルミ)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(20個)
    当日出荷
    規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    六角ナット(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:黒色)

    三星産業貿易(8件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
  • ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 難削材用 CPM-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1袋(20個)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
  • ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 4カクウエルドN(スギウラ 大阪魂

    4カクウエルドN(スギウラ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:白色)

    三星産業貿易(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
  • SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
    材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS