カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(2)
  • 機構部品(18)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(1)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(12)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 75(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(3)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(5)
  • 5mm(42)
  • 5.2mm(35)
  • M2.6(6)
  • M3(67)
  • M3.5(46)
  • M4(53)
  • M5(3,628)
  • M8(28)
  • M10(14)
  • M10.5(6)
  • M12(23)
  • M14(5)
  • M16(9)
  • M20(8)
  • M27(24)
  • M30(24)
  • W1/4(26)
  • その他(13)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • ノンクローム(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・シュウ酸塩被膜(SDC)・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(13)
  • 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ブランド
  • エスコ(3)
  • 大阪魂(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NTB(3)
  • OHSATO(大里)(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ラクテム(1)
  • 三星産業貿易(3)
  • 日産ネジ(3)
  • 池田金属工業(1)
  • 由良産商(3)
  • 篠原電機(2)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・NTB・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・TRUSCO・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ラクテム・三星産業貿易・日産ネジ・池田金属工業・由良産商・篠原電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20mm」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(29個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    ¥9,970税込¥10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)

    日産ネジ(134件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(5個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

    日産ネジ(40件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)

    日産ネジ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(9個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋(10本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • TRXナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂

    TRXナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状TRX
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:黒色)

    三星産業貿易(8件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • TRXナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    TRXナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状TRX
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:白色)

    三星産業貿易(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
    材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-20 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-20

    NTB
    ¥599税込¥659
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmステンレス
    ねじサイズM6
  • 六角穴付きフランジボルト M6-20 NTB

    六角穴付きフランジボルト M6-20

    NTB
    ¥799税込¥879
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmユニクロ
    ねじサイズM6
  • 六角穴付きフランジボルト M6-20 NTB

    六角穴付きフランジボルト M6-20

    NTB
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmステンレス
    ねじサイズM6
  • パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
  • SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂

    SUSショルダーBTショルダーBT

    大阪魂
    ¥2,112~税込¥2,323~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角ボルト

    由良産商
    ¥969~税込¥1,066~
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
  • パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥799税込¥879
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
  • 10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業

    10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)

    池田金属工業
    ¥12,500税込¥13,750
    1箱(200本)
    17日以内出荷
    接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
    種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
  • スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥849税込¥934
    1個
    18日以内出荷
    形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
  • スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥839税込¥923
    1個
    18日以内出荷
    形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
  • パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥799税込¥879
    1個
    18日以内出荷
    形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
  • パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    18日以内出荷
    形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
  • スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    18日以内出荷
    形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)