絞り込み
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(1)

フランジボタン(3)

ボタン(1)

六角(2)

六角アプセット(1)

六角穴付き(8)
ねじの呼び
- M6
- 5mm(30)
- 5.2mm(29)
- M2(6)
- M2.6(6)
- M3(14)
- M4(28)
- M4.8(14)
- M5(3,558)
- M5.1(4)
- M8(42)
- M8.5(9)
- M10(15)
- M12(17)
- M16(20)
- M20(4)
- M27(5)
- M33(18)
- M48(4)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(7)
- 10(8)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(5)
- 18(7)
- 20(8)
- 25(17)
- 30(7)
- 35(8)
- 40(8)
- 45(6)
- 50(6)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(2)
- 1(13)
- 1.25(1)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(13)
- SCM435(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・パシペート・ユニクロ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
全ねじ(10)
半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- NTB(3)
- 日産ネジ(3)
- 由良産商(3)
- 篠原電機(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 互省製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 池田金属工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NTB・日産ネジ・由良産商・篠原電機・イマオコーポレーション・SK(新潟精機)・互省製作所・フィッシャージャパン・池田金属工業・OHSATO(大里)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「m5 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥239~税込¥263~特価1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(40個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥310~税込¥341~1袋(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(16件のレビュー)¥249~税込¥274~特価1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(133件のレビュー)¥439税込¥4831パック(5個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(8個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,898税込¥2,088特価1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥509税込¥5601パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~特価1個当日出荷から14日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビスセット (六角頭/ステンレス)
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):5×19(32個)、5×25(28個)、5×35(24個)、6×19(32個)、6×25(28個)、6×35(12個)、6×45(12個)。材質ステンレス (SSブラックメッキ)長さ(mm)19(5・6)、25(5・6)、35(5・6)、45(6)ねじ径(mm)5、6表面処理SSブラックメッキケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥829~税込¥912~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥899~税込¥989~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥12,700税込¥13,9701箱(200本)17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴

























![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)