25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井) 動画あり
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP 溝数3 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 表面処理TiCN 食付5P
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。
食付き部の山数5 材質合金工具鋼(SKS) 食付5
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.28 6角軸タップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。 材質快削鋼 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
1箱(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)