カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 六角ボルト(11)
- 六角穴付ボルト(8)
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 8(24)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(17)
- 22(6)
- 25(12)
- 30(9)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(5)
- 60(5)
- 65(5)
- 70(5)
- 75(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

バインド(1)

フランジボタン(3)

低頭(13)

六角(10)

六角穴付き(9)

極低頭(2)

超極低頭(3)
ねじの呼び
- M6
- 8mm(7)
- M2(12)
- M2.5(5)
- M2.6(7)
- M3(199)
- M3.5(78)
- M4(304)
- M5(88)
- M8(3,361)
- M10(48)
- M12(24)
- M12.5(8)
- M14(5)
- M16(16)
- M20(41)
- M22(6)
- M24(5)
- W3/8(10)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(25)
- A2(1)
- SUS304(18)
- SUSXM7(5)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(29)
- S35C(1)
- SCM435(11)
- SWCH(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじ山種類
- メートル並目(16)
種別
全ねじ(19)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(37)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(5)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(11)

六角穴(17)

十字穴(2)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(24)
- TRUSCO(7)
- エスコ(11)
- OHSATO(大里)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 八幡ねじ(7)
- 由良産商(2)
- カネテック(1)
- コンドーテック(1)
- サンコーテクノ(1)
- TDT(田野井)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 南電機(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- 池田金属工業(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・由良産商・カネテック・コンドーテック・サンコーテクノ・TDT(田野井)・サイマコーポレーション・K-CON(キタコ)・南電機・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・池田金属工業・ZETA RACING(ジータレーシング)・TAKIGEN(タキゲン)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「m8 20」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619税込¥6811パック(85個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥170~税込¥187~1個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥379税込¥4171袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品
OHSATO(大里)¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌々日出荷セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)色黒ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ニッケルめっき頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥249税込¥2741セット(2個)当日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト交差支持金具
南電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷から5日以内出荷計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO

















![M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519778-180221-02.jpg)