材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M8
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3613
高さ(mm)12
質量(g)10
二面幅(mm)13
適合ボルト径M8
フランジ径D(Φmm)19
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ねじ径M8
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
耐荷重(kg)約300(静荷重)
ねじ径M8
取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット
仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6
仕様固定タイプ、Tナット付
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
ねじ径M8
取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット
仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック
仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)39
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード924
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥611
税込¥672
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-350
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)108
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)60
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
安心・安全の国土交通大臣認定品!
構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能
国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定
経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。
トラスコ品番226-0736
材質スチール
質量(g)150
長さL(mm)35
適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)
寸法D(mm)頭部径:17.4
表面処理有色クロメート
頭部形状六角頭
二面幅(mm)13
ねじ径d8
頭部高さ(mm)7.7
穴の形状六角穴
働き長さL1(mm)19
呼び径d(mm)8
1パック(30本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-2002
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)67
寸法L(mm)45
寸法H(mm)22
ねじ径M-8
ねじ径(mm)M-8
寸法D(mm)7
表面処理電解研磨
寸法B(mm)19
寸法W(mm)20
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番849-1639
質量(g)31
ねじ径M8
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
トラスコ品番849-0810
ねじ径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
トラスコ品番849-1098
ねじ径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
ねじ径M8
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9195
質量(g)5
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
トラスコ品番849-0700
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ボルト・スクリュー
ねじ径M-8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)27
ねじ径M8
アズワン品番64-7965-08
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-8
全長(mm)116
ねじ径(mm)M8×16
最小全長(mm)116
先端形状ネジ付
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
1袋(4個)
¥340
税込¥374
当日出荷
1袋(4個)
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ