木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(Φmm)32
寸法d2(Φmm)15
寸法h(mm)2.5
寸法d3(Φmm)12
寸法d4(Φmm)23
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理亜鉛メッキクロメート処理
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。
用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)12.5
下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ねじの呼びM8
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
めねじサイズM8
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
関連キーワード