31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M 種別上タップ
1本
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ねじ径M8 長さ(mm)35 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-835
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)45 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-845
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-840 長さ(mm)40 ねじ径M8 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ティーオークリエイトボルトキャップ
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ 材質硬質塩ビ グレー
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。 ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
1セット(12個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます 材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン 高さ(mm)内キャップ:19 内径(Φmm)内キャップ:24 使用範囲(mm)23~42 適合ねじM8・M10・W3/8(3分) 色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
1個
219 税込241
欠品中

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)