35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(26個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質鉄(※SCM435相当含む) 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
259 税込285
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂 適合六角ナット1種 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)ほか
409 税込450
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

カネテック薄型永磁ホルダ台
RoHS
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
RoHS
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ 食付3P 関連資料(0.69MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
RoHS
用途熱硬化性プラスチックの加工
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付6P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
427 税込470
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-FC 食付1.5C
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-DC 食付1.5C
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(7個)
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

関連キーワード