ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM8×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1袋(6本)
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-850
ねじの呼びM8
1袋(4個)
¥285
税込¥314
当日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×50
1パック(8本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM8×50mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1パック(4本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-850
長さ(mm)50
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(2本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949DN-2050
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA945BS-81
1パック(50本)
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM8
ねじの呼びM8
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1パック(4本)
¥290
税込¥319
翌日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-350
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)108
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)60
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
平径P(mm)17
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
平径P(mm)14
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
1パック(2本)
¥490
税込¥539
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)50
材質ステンレス
エスコ品番EA949HF-850
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BP-81
1パック(50本)
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質フェノール樹脂
ねじサイズM8×35mm
エスコ品番EA948CE-125
寸法A(mm)50
寸法B(Φmm)21
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1.25
ねじの呼びM8
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.25
ねじの呼びM8
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA472AC-8A
材質ポリエチレン
ねじ径M8
球径(Φmm)150
最高使用温度(℃)50
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-9
セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)
ねじの呼びM8
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-23
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)50
ねじ径M8
線径(Φmm)7
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)70
リング内径(Φmm)50
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0373
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM8
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(480個)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0341
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0324
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-1
エスコ品番EA969GB-1
形状丸形
高さ(mm)-
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)-
支持荷重(N)-
穴サイズ(mm)-
材質(金具)鋳鉄
材質(防振ゴム)-
特性-
適合用途防振
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
M8-50 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
M8-50 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥799
税込¥879
10日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2571
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)119
寸法L(mm)50
ねじ径M8
寸法d(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D(mm)8
寸法B(mm)36
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
M8-50 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥699
税込¥769
10日以内出荷
ねじ径M8
種別オネジ/メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別全ねじ
材質ステンレスSUS304
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ