材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)バレル研磨
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM8×50mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM8×40mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM8×45mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
強度A2-100
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
力のかかりやすい形状です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ねじ規格並目
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0286
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
トラスコ品番811-0287
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)20.1
種類キャンディ形
取付部おねじ
色(本体)黒
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0285
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0288
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0289
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード