材質鉄
表面処理ユニクロ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
サイズW3/8"
高さ(mm)40
山数16
入数10個
1袋
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
サイズW3/8"
高さ(mm)30
山数16
入数10個
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
回収して再使用できます。
天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
六角高ナット センター止め付き(ナット雌ネジ中心に突起あり)
仕上ユニクロ
寸法L(mm)50
1箱(85個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
サイズW3/8"
高さ(mm)50
山数16
入数10個
1袋
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途天井吊り用となっております
RoHS指令(10物質対応)対応
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途ねじ継手・長さ調整用となっております
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1051
材質スチール
高さ(mm)30
呼び径2025/03/08
二面幅(mm)14
1箱(150個)
¥63,143
税込¥69,457
翌々日出荷
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1045
材質スチール
高さ(mm)30
呼び径2025/03/08
二面幅(mm)14
1箱(150個)
¥63,143
税込¥69,457
翌々日出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。
さまざまな締結下地に使用可能。
使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。
簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。
高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。
非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー
付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼びM6.3
材質鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理ラスパート
全幅(mm)19
太さ(mm)6.3
ねじ山種類ウィット
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質ステンレス製(SUS304)
適合吊りボルトW3/8
固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)
用途固着された雄ねじとの接続に。
寸法(mm)W3/8×40×対辺17
表面処理クロムメッキ
ねじの呼びW3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ