533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 材質S2 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット 種別ビット 種類トーション 先端形状プラス(+) 熱処理区分H 接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

龍靭ビット10本組 ANEX 動画あり
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットの耐久性が向上します。 締め付けトルクが安定します。 ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用 種別ビット 熱処理区分H 軸径d(Φmm)3.5 軸径(Φmm)3.5 接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 先端サイズNo.2 硬度60±2 材質(ビット)S2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質ダイハード鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能両頭
1セット(2本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 六角対辺(mm)8 本数1 両頭機能片頭
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能片頭
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1セット(2本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼 本数2 刃先マグネットあり
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

龍靭ビットスリム ANEX 動画あり
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(5本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
360 税込396
当日出荷

材質特殊鋼 種類スリム、Xトーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。 仕様HIOSプラスビット 材質専用ビット材 先端形状プラス(+) 本数10 2018年トラスコ掲載ページ5 0711 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類段付、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質特殊合金鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質特殊鋼 種類スリムトーション 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適 差込角対辺(mm)六角軸6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)