こんなお得な商品も!

綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
Sサイズからサイズ展開しているので、手の小さい人にもお勧めです。
用途建築業・土木業・一般作業
機能伸縮性
糸本数(本)2.5
素材綿、ポリエステル、その他
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途下履き、軽作業などに最適
材質綿
色白
機能伸縮性・柔軟性
手のひらまわり(cm)18
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途運転、軽作業、下履き用に最適
機能伸縮性・柔軟性
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-12
色本体:ホワイト、手首:グリーン、裾:グリーン
入数(双)1
機能滑りにくい・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
手にフィットしすべりません。
天然ゴムすべり止め付
色白、滑り止め:水色
入数(双)1
機能滑り止め付・フィット感
糸本数(本)3
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20.5
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-7A
質量(g)19.5
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、フィット性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。
13ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等
機能通気性・伸縮性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ホワイト
素材ポリエステル
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品
用途一般作業、軽作業、運搬作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、倉庫業等
機能吸汗性・伸縮性・通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
素材表:ナイロンウーリー、裏:綿、
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
ソフト&強力グリップ、お得な10双組
色パープル×ブラック
機能蒸れにくい・フィット感
材質(すべり止め)天然ゴム
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第1関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
中指長(cm)2
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
15ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等
機能伸縮性・通気性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
15ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
機能伸縮性・通気性、タッチパネル対応、スマホ対応
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂
色(すべり止め)レッド
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
色ブラック
入数(双)3
機能フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数15
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
両面加工により左右兼用で使用可能。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
13ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等
機能伸縮性・通気性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ブルー
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット!肌ざわり抜群。スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。原手が裏綿になっているので肌ざわり抜群。
手のひら全体シリコン増量。
用途一般軽作業
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
色ブラック
入数(双)1
機能フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数15
薄手タイプで吸湿性が良く、軽作業に最適。すべり止め付。
用途軽作業
材質綿100%
色ホワイト
入数(双)5
機能薄手、吸湿性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルニット素材に特殊ウレタン皮膜とナイロントリコットを使った手袋です。
用途作業全般に。
機能抗菌/消臭/静電気防止/通気性/伸縮性/スマホ対応
混率(%)銅イオン15.1、ナイロン84.9
薄手タイプで吸湿性が良く、軽作業に最適。すべり止め付。
用途軽作業
材質綿100%
色ホワイト
入数(双)3
機能薄手、吸湿性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
綿を多く使用しているので火にも強く、ポリウレタン糸使用で収縮性に優れ着用感が良い。
用途芋ほり・アウトドアに最適
機能収縮性・耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製(にほんせい)
軽作業(けいさぎょう)に最適な2本編み(にほんあみ)の丈夫で長持ちな特紡軍手(とくぼうぐんて)
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
RoHS指令(10物質対応)対応
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
関連キーワード
1
2
3
次へ