背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業
厚さ(mm)1.0
タイプ背抜き
機能柔軟性
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
快適ラバースの3双タイプ。特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現。手の平からも通気するので、手のムレを軽減。手の形状に沿った、抜群のフィット感。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など
材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン
色赤/黒
入数(双)3
機能柔軟性、耐久性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
極薄タイプで素手感覚で使用できます。
用途療養介助、清掃、毛染め、細かな作業など
機能極薄
粉有無粉無
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
関連キーワード