低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色ブラウン
厚さ(mm)0.8
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴムラテックス
入数(双)1
機能絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質合成繊維・天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.7
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
全長(cm)約27
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27
仕様定期自主点検対象外
材質ウレタンゴム
厚さ(mm)1
入数(双)1
使用電圧(V)交流300以下
機能絶縁
試験電圧(V/1分)1000
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー
色イエロー
全長(cm)27
厚さ(mm)1
質量(g)70
入数(双)1
使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です
機能電気絶縁
試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
全長(cm)27
規格JIS T8112
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
試験電圧(V/1分)3000
使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下
仕様定期自主点検対象外
質量(g)140
入数(双)1
機能絶縁
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁
全長(cm)27
材質ケブラー、ゴム
厚さ(mm)1.5
色黄
サイズフリー
規格6.0~6.3N<JIS T 8052>
入数(双)1
使用電圧(V)ー
中指長(cm)-
手のひらまわり(cm)-
手の平幅(cm)-
試験電圧(V/1分)ー
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。
特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁
色緑
サイズフリー
入数(双)1
全長(mm)280
適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下
質量(g)120
1双
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
関連キーワード