39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。 厚さ(mm)0.85
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 厚さ(mm)0.87 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 動画あり
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm)1.26 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 ブルー 入数(枚)50 機能耐薬品、耐久性、耐切創 全長(cm)30 左右区別左右兼用 粉有無粉なし
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 動画あり
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 動画あり
耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) スカイブルー 厚さ(mm)0.17 機能耐久性 粉有無粉なし 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 。長時間の装着を想定した頑丈な設計。許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能。強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 。ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 バイオレットブルー 入数(枚)100 規格AQL 機能耐久性 全長(cm)24.5 粉有無なし
1箱(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル 動画あり
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。 機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 動画あり
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 厚さ(mm)約1.34 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋。ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート。反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化。ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック。塗装工場。オイル、フルード、フィルター交換。機器の修理とメンテナンス 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 ブラック 入数(枚)100 機能耐久性 全長(cm)24.5 粉有無なし
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.14 バイオレットブルー 入数(枚)50 規格AQL 機能耐久性、耐切創 全長(cm)29.5 粉有無なし
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 動画あり
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。 厚さ(mm)1.7 入数(双)1
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 動画あり
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。 厚さ(mm)3.2 規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品 機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒 耐摩耗性レベルX 耐切創性レベル2 耐突刺し性レベル1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0533
1双
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業用手袋 アクティブアーマー 80-100 アンセル 動画あり
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。 厚さ(mm)2.4 タイプすべり止め付 規格EN388:2016 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル 動画あり
手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。 厚さ(mm)1.55 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM Technology EN388規格2016規格:4X4XF
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)0.75 機能耐久性、通気性、グリップ力 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545 EN388規格EN388
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイライト背抜き アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあります。
用途金属加工。保全作業。建設現場。 厚さ(mm)0.82
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 動画あり
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。 厚さ(mm)0.95 コーティング掌部 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1 グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 動画あり
抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可 材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス EN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1.35 ホワイト/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 入数(双)1 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)21.5~26.7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス ゲージ数10 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル 動画あり
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。 厚さ(mm)1.25 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミド ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0796
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 動画あり
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 動画あり
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。 材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.93 ブラック 規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.2~27.4 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン ゲージ数18 耐切創性X/F EN388規格2016:3X31F
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 動画あり
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造 材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.2 イエロー/ブラック 規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.5~29 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D 滑り止め効果天然ラテックスゴム EN388規格2016:3X44D
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。 厚さ(mm)1.5 規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4×42C
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 動画あり
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工 厚さ(mm)約2.0 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)