ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
サイズL
質量(g)515
入数(枚)100
機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
粉有無パウダーフリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質フッ素ゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)約1.5
全長(mm)約370
規格EN388:2016 3121X
入数(双)1
機能耐薬品性、耐久性
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
サイズS
質量(g)427
入数(枚)100
機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)17
粉有無パウダーフリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
サイズM
質量(g)460
入数(枚)100
機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)20
粉有無パウダーフリー
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
規格EN388:2016 3102X
入数(双)1
加工クロリネーション加工(裏地)
機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。
食品衛生法適合品
植毛付き
厚さ(mm)0.33
規格USDA/FDA
全長(cm)30
種別薄手(植毛付き)
材質ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性
耐溶剤性石油系溶剤
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1
ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。
耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。
裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
強力溶剤の浸漬作業にアウターとして
入数(双)1
トラスコ品番721-9563
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
厚さ(mm)1
色白
サイズLw
機能耐溶剤・高耐久性出袋
全長(cm)33
中指長(cm)8
手の平幅(cm)11.8
アズワン品番3-7177-01
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.1
材質ポリウレタン
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。
電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。
繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
種別電気対・耐溶剤手袋
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
色黒
入数(双)5
電気抵抗値103~106Ω
機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)3000
機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性
総質量(kg)約17
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
色イエロー
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
関連キーワード