10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業
材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛表革
材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
運送、荷役業に。
色ブラック
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
機能耐久性・通気性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジックタイプ
外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。厚手で破れにくい。便利な左右兼用タイプ。作業性に適した手にフィットする仕様。汚れが目立ちにくいブラックカラー。
用途自動車整備、DIY作業など。
切創、摩耗、摩擦、熱、油汚れに強く、丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
トラスコ品番403-9785
厚さ(mm)1.7
質量(g)210
メーカー商品コード4110066
1双
¥979
税込¥1,077
当日出荷
作業性の良い手袋
耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。
シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業
組立作業
仕様滑り止めコート
規格EN 388:2016
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1、EN ISO:A
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル2
長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております
用途一般作業
機能強度あり
滑り止め効果無
RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。厚手綿/アクリルインナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい。縫製糸にアラミド糸を採用し、掌の当を従来の約2倍使用した事により耐久性も抜群なハードワークグローブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
種別厚手
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
機能耐久性、制電性
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。
手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群!
手の平にすべり止めのボツ加工が施されています。
機能柔軟性・耐久性
伸縮性の高いジャージ生地でフィット感アップ。シリコンゴムの特性により抜群のグリップ力と摩耗強度を発揮。手袋をはめる際に引っ張ったり、カラビナフックで保管できる便利なタグ付き。作業性、耐久性、フィット感、肌ざわりの良い手袋です。洗って使えるので清潔です。
用途梱包、運搬、機械操作、レジャー、一般作業など。
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。
用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し
材質ポリエステル
材質(すべり止め)天然ゴム
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
仕様【すべり止め】指先
材質ニトリル
厚さ(mm)0.15
色黒
入数(枚)50
機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止
全長(cm)30
表面抵抗値(Ω)10×8
軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能軽量・丈夫
材質(すべり止め)ニトリルゴム
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。
ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
厚さ(mm)1.05
色ブラック
全長(cm)33
ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。
粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
厚さ(mm)1.05
色ブラック
全長(cm)33
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35
入数(双)1
機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)2.4
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)1.15
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感
耐切創性XC
EN388規格4X42C(2016)
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.1
材質ポリウレタン
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。
用途建設、土木、農業、工場、一般作業
機能強度
糸本数(本)2.5
1ダース(12双)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
シノ糸8ゲージで柔らかくフィットする手袋
色(手首部)黒
質量(g/ダース)650
1ダース(12双)
¥839
税込¥923
8日以内出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
15ゲージ薄手タイプ。
用途精密機械、品質検査 等
色ブラック
入数(双)10
機能耐久性、低発塵性
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
EN388カットレベルC
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)1.26
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
手首を守る袖口の長い黒革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ