商品豆知識
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!。点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
色ブラック
入数(双)1
機能ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1、ENISO:X
耐突刺し性1
耐引裂き性2
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
厚さ(mm)0.56
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性
全長(cm)45.7
EN374規格AKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。
材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム
耐摩耗性4
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)2.4
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格2016規格:4X42B
抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可
材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)レザー
コーティング掌部
材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。
手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
TGK品番859-87-18-07
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイコロシリーズ厚手のNo.2
ご家庭でのDIYにオススメの作業用手袋です。
機械工業の職人さんに愛用していただいています。
肉厚な生地で手を保護しながらも、作業の邪魔にならない程よい厚さです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途ご家庭でのDIYや、機械工業作業などに向いています。
機能厚手
1双
¥599
税込¥659
4日以内出荷
アラミド繊維、ケブラー(R)を使用した切創防止用保護手袋です。手の平側にゴムティピング加工を施し、滑り止め効果と、ゴミなどが製品に付着するのを緩和します。
TGK品番859-87-18-17
1袋(12双)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。
裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。
すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。
全長27cmで手首までカバーします。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。
トラスコ品番351-7446
厚さ(mm)2.3
質量(g)117
材質(すべり止め)シリコン樹脂
1双
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。
耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。
厚さ(mm)0.8
混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。
高強度のアラミド繊維を採用しています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能耐熱・耐切創
色グリーン
サイズフリー
全長(cm)22
トラスコ品番137-2866
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.2
質量(g)55
入数(双)1
中指長(cm)9.5
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして
RoHS指令(10物質対応)対応
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど
種別厚手
材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%
全長(mm)250
色茶
入数(双)1
機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
薄地ニット縫製なので細かな作業に適しています。
用途細かな作業
トラスコ品番819-2503
厚さ(mm)1.3
質量(g)35
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
色黒
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)黒
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです
柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
種別中あつ手
入数(双)1
機能引き裂き強、耐久性
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色グレー
規格EN388 2016:4X4XE
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色(手首部)グレー
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
厚さ(mm)1.1
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
下履き手袋。
厚さ(mm)0.6
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ガーデニングや様々な手作業を楽しくさせる便利な作業用手袋。
肌触りの良い薄手素材でフィット感抜群。ゴム手袋などのインナー手袋として便利。
色柄物
サイズフリー(女性用)
入数(双)5
機能厚手
手のひらまわり(cm)約19まで
1セット(5双)
¥499
税込¥549
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ