使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐突刺し、耐油
全長(cm)23以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。
用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ブルー
サイズSS
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能突き刺し強度、耐油性
全長(cm)約24.0
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
●高い快適性と操作性
●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。
●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。
●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。
●通気性はよい背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
●高い耐切創性
●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。
●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。
●通気性が良い背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
仕様手甲ガード付
厚さ(mm)1.2~1.8
規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
色(手首部)グレー
EN388規格EN388(4X43CP)
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業
仕様耐切創レベル:XC
厚さ(mm)1.2~1.8
色グレー/ブルー
サイズL
規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
全長(cm)25.3
中指長(cm)8.5
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
手のひらまわり(cm)22.9
色(手首部)グレー
ゲージ数15
耐切創性X/C
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止、耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。
厚さ(mm)1.3
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。
タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。
伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
コーティングニトリルゴム
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色オリーブグリーン/ブラック
規格EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルゴム
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38
色グリーン/ブラック
規格【EN388 2016規格】4×42D
入数(双)1
機能耐切創、耐油
ゲージ数13
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など
材質ニトリルゴム
機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手
粉有無無
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など
材質ニトリルゴム
機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手
粉有無無
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。
仕様低発塵性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。
耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、機械整備、アウトドア 等
材質繊維部:ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維、樹脂部:ニトリルゴム
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
関連キーワード