47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4442C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 動画あり
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
1双ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など タイプ腕カバー付 規格食品衛生法適合 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム 材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。 材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
1双ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
1袋(10双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ニトリルタフロング No.549
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れています。 抗菌防臭加工を施しています。 耐摩耗性・耐突き刺し性にも優れています。 特殊配合で柔らかく使用感・作業性に優れます。
用途非鉄金属業。 化学工業。 印刷業。 小売業。 サービス業(ガソリンスタンドなど)。
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋中あつ手
ニトリルゴム製のため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています 柔らかく使いやすい中厚手タイプです 裏綿植毛付のため、肌触りが良く着脱がスムーズです
用途油作業。自動車・輸送機器生産組立。機械作業。食品加工。
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋オイルガードPRO
エコ商品
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 ブラック 品番NKX5266 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数15 耐切創性(EN388:2016)D RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しく作業性抜群 油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム) ブルー 入数(双)3 機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
1パック(3双)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71 入数(枚)50
1袋(50枚)
3,950 税込4,345
当日出荷

耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル 動画あり
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)
1双
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。 トラスコ品番535-5606 材質ニトリルゴム、裏:植毛付 厚さ(mm)0.33 グリーン サイズLL 入数(双)1 機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性 全長(cm)30
1双
699 税込769
当日出荷

切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛青(無)
1双
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 トラスコ品番553-9376 材質繊維部: Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グリーン サイズL 規格【EN388 2016】4X42DP 入数(双)1 機能耐油性、耐切創性、耐衝撃 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐切創性X/D
1双
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル 動画あり
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。 機能耐薬品・耐切創性 グリーン 全長(cm)35 材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン 厚さ(mm)1 入数(双)1 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。 厚さ(mm)1.3
1袋(10双)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップ ウォームソフト
ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
用途軽作業用防寒 ブルー 全長(mm)280 材質ニトリルゴム・綿 機能油作業可能、突き刺し・耐摩耗 入数(双)1
1双
679 税込747
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。 100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-26 質量(g)76 機能耐切創性、耐油性、耐突刺性 耐切創性X/C
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 動画あり
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 厚さ(mm)約1.34 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)